text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Disco a ventaglio SMT 624 Supra dm 125 mm granulazione 60 12 gradi conica. acciaio


For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numero articolo S0565.001.060
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro 125
Tipo Disco
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Altro
Numero massimo di giri (1/min) 12200
Diametro 125
Tipo Disco
Diametro del disco (mm) 125
Materiale del supporto Altro
Granulazione 60
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 60
marca Klingspor
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico 68053000
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

Descrizione

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numeri di articolo

Numero articolo S0565.001.060
EAN 4014855046768
UBB 240216512295
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  322774
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.