text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco per sgrossatura LONGLIFE Z-MAX dm115xT7mm foro offset in acciaio 22,23 mm


La mola ad alte prestazioni PREMIUM LONGLIFE è caratterizzata da un'eccellente durata, soprattutto per la smerigliatura di superfici e bordi. Negli spessori 7, 8 e 10 mm, la mola grezza LONGLIFE offre una stabilità dimensionale particolarmente elevata per la saldatura. Nello spessore di 4 mm è utilizzata soprattutto nella costruzione di condotte e per la lavorazione di saldature di raccordo.

Numero articolo 9C924771
Altezza 7
Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 7
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 7
Applicazione Macinazione
Spessore (mm) 7
Numero massimo di giri (1/min) 13300
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 24
Adatto per acciaio
Adatto per tubi in ghisa
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.23
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 144
Codice merceologico
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

Descrizione

La mola ad alte prestazioni PREMIUM LONGLIFE è caratterizzata da un'eccellente durata, soprattutto per la smerigliatura di superfici e bordi. Negli spessori 7, 8 e 10 mm, la mola grezza LONGLIFE offre una stabilità dimensionale particolarmente elevata per la saldatura. Nello spessore di 4 mm è utilizzata soprattutto nella costruzione di condotte e per la lavorazione di saldature di raccordo.

Numeri di articolo

Numero articolo 9C924771
EAN 9003172470481
UBB 500683346190
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34353683
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.