text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco da taglio 178

Specifiche

Applicazione Taglio
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 30
Adatto per metallo SÌ
Diametro del foro 22.2
marca Tyrolit

Descrizione

The chemical purity of this tool is a requirement of machining stainless steel in order to avoid impairments to the material, such as corrosion, pitting corrosion or a reduction in the fatigue strength. The tool is suitable for cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material.The assortment of these cut-off wheels ranges from 1.6 to 1.9 mm for quick and convenient operation with the longest lifetime, and from 2.5 to 3.0 mm for the longest lifetime and stability.

Numeri di articolo

Numero articolo 5V620712
EAN 9003170415101
UBB 500512717942
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  41510
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.