text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo 115 x 7,0 x 22,23


La mola PREMIUM 2in1 per smerigliatrice angolare è lo strumento perfetto per lavori di smerigliatura rapidi e confortevoli. Ciò che rende unica questa mola ruvida è il bordo smussato e definito Comfort Start dell'utensile. Ciò consente all'operatore di iniziare a lavorare in modo confortevole, aumentando di molto il comfort del lavoro. Inoltre, questo prodotto è realizzato con una grana più grossa e una nuova composizione dello strato, che le rende estremamente aggressive e durevoli. Con la mola PREMIUM 2in1, i lavori di smerigliatura sono garantiti senza grandi sforzi.

Numero articolo 5N864198
Altezza 7
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 24
Adatto per acciaio inox SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 24
Adatto per acciaio inox SÌ
Adatto per acciaio SÌ
Diametro del foro 22.2
Finezza del tessuto non tessuto Finezza grossolana
marca Tyrolit
Weight per piece (g) 200
Codice merceologico
Model Bend
Type Rough Grinding Wheel

Descrizione

La mola PREMIUM 2in1 per smerigliatrice angolare è lo strumento perfetto per lavori di smerigliatura rapidi e confortevoli. Ciò che rende unica questa mola ruvida è il bordo smussato e definito Comfort Start dell'utensile. Ciò consente all'operatore di iniziare a lavorare in modo confortevole, aumentando di molto il comfort del lavoro. Inoltre, questo prodotto è realizzato con una grana più grossa e una nuova composizione dello strato, che le rende estremamente aggressive e durevoli. Con la mola PREMIUM 2in1, i lavori di smerigliatura sono garantiti senza grandi sforzi.

Numeri di articolo

Numero articolo 5N864198
EAN 9003170020299
UBB 500572171899
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34046120
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.