text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cylindrical mandrel 13-3X30

Numero articolo 3J189237
Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 13
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 3
Granulazione 60

Specifiche

Lunghezza dell'albero (mm) 30
Diametro 13
Materiale Altro
Albero di supporto (mm) 3
Granulazione 60
Adatto per acciaio SÌ
Bava SÌ
marca Tyrolit

Descrizione

In foundries and mould making, using ceramic mounted points is often the only method of achieving improved surface results on hard-to-reach parts. TYROLIT PREMIUM*** mounted points offer the highest possible lifetime even for hardened steels.These tools also strike a perfect balance in terms of chip performance and the intended surface finish. Maximum operating speed: 50 m/s

Numeri di articolo

Numero articolo 3J189237
EAN 9003170001908
UBB 500572170073
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  190
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.