text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Cutting wheel 350

Numero articolo 9I163702
Applicazione Taglio
Diametro del disco (mm) 350
Granulazione 30
Adatto per metallo SÌ
Diametro del foro 32

Specifiche

Applicazione Taglio
Diametro del disco (mm) 350
Granulazione 30
Adatto per metallo SÌ
Diametro del foro 32
marca Tyrolit

Descrizione

TYROLIT provides the optimal tools for use on stationary cutting machines in chop cut. The tool is suitable for cutting metal sheets, profiles, pipes, rods and solid material. Despite its versatile use, the tool offers maximum cutting ability and the longest lifetime.The chemical purity of this tool is a requirement of machining stainless steel in order to avoid impairments to the material, such as corrosion, pitting or a reduction in the fatigue strength.

Numeri di articolo

Numero articolo 9I163702
EAN 9003170941105
UBB 500512720243
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  94110
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.