HERBO BVBA
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
Wire brushes
2C790816
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
Spazzola a tazza Tyrolit 100 x 20 x M14-2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
2C790816
Design
Ciotola
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
No
Diametro della spazzola (mm)
100
marca
Tyrolit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Ciotola
Materiale
Stainless steel
Collegamento del perno
No
Diametro della spazzola (mm)
100
marca
Tyrolit
Weight per piece (g)
270
Codice merceologico
Visualizza
Type
Shield Tapered Brush
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le spazzole coniche PREMIUM Shield per smerigliatrici angolari offrono la massima sicurezza ed efficienza nella lavorazione dell'acciaio inossidabile grazie alla loro protezione trasparente. Inoltre, le lamelle in plastica hanno la massima flessibilità per consentire soprattutto la smerigliatura di bordi e angoli in modo impeccabile. Questo strumento è la soluzione perfetta per i punti difficili da raggiungere. Grazie alla composizione del filo in acciaio inox di alta qualità, si evita la corrosione del pezzo. Il design con filo annodato (DW) è predestinato per materiali morbidi e delicati e per impurità leggere.
Numeri di articolo
Numero articolo
2C790816
EAN
9003170014434
UBB
500572018868
UNSPSC
27111907
Nr articolo produttore
34023822