text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Metabo 8 x 1/7,5m


Numero articolo 8F550516
Con accoppiatori
Diametro esterno (mm) 8
Diametro interno (mm) 6
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 8
Lunghezza massima di lavoro (m) 7.5
marca Metabo
Confezionato per 1

Specifiche

Con accoppiatori
Diametro esterno (mm) 8
Diametro interno (mm) 6
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 8
Lunghezza massima di lavoro (m) 7.5
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 8F550516
EAN 4003665361505
UBB 500686860189
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  901054959
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.