text.skipToContent text.skipToNavigation

Tubo Metabo 8 x 1/5m


Numero articolo 3P792957
Con accoppiatori
Diametro esterno (mm) 8
Diametro interno (mm) 6
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 8
Lunghezza massima di lavoro (m) 5
marca Metabo
Confezionato per 1

Specifiche

Con accoppiatori
Diametro esterno (mm) 8
Diametro interno (mm) 6
Pressione massima di esercizio a 20 °C (bar) 8
Lunghezza massima di lavoro (m) 5
marca Metabo

Numeri di articolo

Numero articolo 3P792957
EAN 4003665361499
UBB 500686859942
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  0901054940
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.