Tappi tubo conici
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Tappi tubo
Tappi tubo conici
56790
56790.080.001
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
Tube cap conical Plastic Polyvinylchloride 8MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyvinylchloride
Weight per piece (g)
1.12
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
8 mm
marca
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyvinylchloride
Weight per piece (g)
1.12
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
8
d2
11
D (mm)
8
h
15
Spessore della parete t
13
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
56790.080.001
EAN
8715492867193
UBB
950356262663
UNSPSC
40183104
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.