Tappi tubo conici
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
Sistemi e dispositivi di fissaggio mobili e sicurezza
Elementi di fissaggio per mobili
Tappi tubo
Tappi tubo conici
56790
56790.200.001
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
Tube cap conical Plastic Polyvinylchloride 20MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyvinylchloride
Weight per piece (g)
11.3
Codice merceologico
Visualizza
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 50
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
20 mm
marca
Fabory
Material
Plastic
Material technical
Polyvinylchloride
Weight per piece (g)
11.3
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d1
20
d2
27
D (mm)
20
h
30
Spessore della parete t
24
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
56790.200.001
EAN
8715492867278
UBB
950356125308
UNSPSC
40183104
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare.
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.