text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8751 A PH 3X28


8751 Una bussola Phillips Zyklop, 1/4", drive, PH 3 x 28 mmBussola con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numero articolo 0I730674
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Adatto al funzionamento manuale SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 28
Diametro 12
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Adatto al funzionamento manuale SÌ
Dimensione testa a croce 3
Lunghezza punta (mm) 12.5
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
marca Wera
Weight per piece (g) 22
Codice merceologico
Model 8751 A
Type Zyklop Bit Socket

Descrizione

8751 Una bussola Phillips Zyklop, 1/4", drive, PH 3 x 28 mmBussola con 1/4", drive. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alla dimensione - per un accesso semplice e rapido all'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 0I730674
EAN 4013288187277
UBB 500678966002
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003352001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.