text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8740 A 2,0X28


Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numero articolo 8V818611
Diametro 12.5
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 12.5
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 11
Dimensione del collegamento 1/4 di pollice
Dimensioni (mm) 2
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 21
Codice merceologico

Descrizione

Bit socket with 1/4" drive. Take it easy Tool Finder with colour coding according to size - for simple and rapid accessing of the required tool.

Numeri di articolo

Numero articolo 8V818611
EAN 4013288187154
UBB 500678963033
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003330001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.