text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 60 32 mm

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (m) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (m) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 24
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 371
Codice merceologico
Model 60 32
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1AS-azionamento e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 36 mm, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0415.320.001
EAN 4018754009886
UBB 203122387590
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  06010032

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.