text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 55a 1,5/8


SAE AS 954-E (valori di prova), ASME B 107.1AS-azionamento e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 1 1/2”, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 67
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 30
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 483
Codice merceologico
Model 55 A 1 5/8
Type Socket

Descrizione

SAE AS 954-E (valori di prova), ASME B 107.1AS-azionamento e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 1 1/2”, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0400.412.001
EAN 4018754009442
UBB 203122376452
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05410066

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.