Prese
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
Prese e accessori
Prese
G0400
G0400.333.001
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
Tronchetto Stahlwille 55a 1,5/16
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
59
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
24
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
59
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
24
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
368
Codice merceologico
Visualizza
Model
55 A 1 5/16
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
SAE AS 954-E (valori di prova), ASME B 107.1AS-azionamento e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 1 1/2”, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0400.333.001
EAN
4018754009398
UBB
203122375959
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
05410058