text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 55 33 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 38 mm, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 33
Lunghezza (m) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 33
Lunghezza (m) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 22
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 355
Codice merceologico
Model 55 33
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 MAS-drive e acciaio ad alte prestazioni HPQ® fino a 38 mm, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0401.330.001
EAN 4018754008797
UBB 203122378011
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05010033

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.