text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 55 21 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Azionamento MAS e acciaio HPQ® ad alte prestazioni fino a 38 mm, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 21
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 226
Codice merceologico
Model 55 21
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Azionamento MAS e acciaio HPQ® ad alte prestazioni fino a 38 mm, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0401.210.001
EAN 4018754008681
UBB 203122377773
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05010021

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.