text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 51a 1,3/16

Numero articolo
Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 35

Specifiche

Lunghezza (m) 83
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 35
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 375
Codice merceologico
Model 51 A 1 3/16
Type Socket

Descrizione

LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0370.302.001
EAN 4018754127139
UBB 500501402712
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03420054

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.