text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 50a 1,5/16


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 47
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 22
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 47
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 22
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 210
Codice merceologico
Model 50 A 1 5/16
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.333.001
EAN 4018754127061
UBB 500501462526
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03410058

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.