text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 50a 1,1/4


ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 21
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 21
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 194
Codice merceologico
Model 50 A 1 1/4
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.317.001
EAN 4018754008018
UBB 203122358138
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03410056

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.