text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 50 34 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 34
Lunghezza (m) 47
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 34
Lunghezza (m) 47
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 22
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 214
Codice merceologico
Model 50 34
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0365.340.001
EAN 4018754005413
UBB 203122687239
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  03010034

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.