text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 46a 3/4


LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 30
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 65
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 30
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 137
Codice merceologico
Model 46 A 3/4
Type Socket

Descrizione

LongASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-EHPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0333.191.001
EAN 4018754004386
UBB 203122338262
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02420040

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.