text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 46 8 mm


extra profondeDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 54
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 54
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 36
Codice merceologico
Model 46 8
Type Socket

Descrizione

extra profondeDIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5Acciaio ad alte prestazioni MHPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0333.080.001
EAN 4018754167661
UBB 500511397365
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02020008

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.