text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 45aSP GR.16


Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato

Numero articolo
Lunghezza totale (mm) 28
Dimensione (TX) 16
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 28
Dimensione (TX) 16
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 41
Codice merceologico
Model 45A SP 16 = 1/2
Type Socket Spline

Descrizione

Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0315.000.016
EAN 4018754109166
UBB 203122724511
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02011016

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.