text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 45aSP GR.14


Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 11
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 11
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 37
Codice merceologico
Model 45A SP 14 = 7/16
Type Spline-Drive Socket

Descrizione

Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0315.000.014
EAN 4018754109159
UBB 203122724446
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02011014

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.