text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 45aSP GR.12


Per viti Spline-Drive esterneMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 26.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 26.5
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 24
Codice merceologico
Model 45A SP 12 = 3/8
Type Spline-Drive Socket

Descrizione

Per viti Spline-Drive esterneMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0315.000.012
EAN 4018754109142
UBB 203122724362
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02011012

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.