text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 45a 9/16

Numero articolo
Lunghezza (m) 31
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12.7

Specifiche

Lunghezza (m) 31
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12.7
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 29
Codice merceologico
Model 45 A 9/16
Type Socket

Descrizione

ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (valori di prova)Acciaio HPQ® per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0330.142.001
EAN 4018754004256
UBB 203122334535
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02410034

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.