text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 456 8 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 7
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 20.19
Codice merceologico
Model 456 8
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0331.080.001
EAN 4018754002894
UBB 203122104938
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02110008

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.