Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Prese e accessori
Prese
G0331
G0331.110.001
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
Tronchetto Stahlwille 456 11 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Larghezza della chiave (mm)
11
Lunghezza (m)
27
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
11
Lunghezza (m)
27
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
8.5
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
21
Codice merceologico
Visualizza
Model
456 11
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0331.110.001
EAN
4018754002924
UBB
203122105273
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02110011