text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 456 10 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 27
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8.5
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 23.85
Codice merceologico
Model 456 10
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0331.100.001
EAN 4018754002917
UBB 203122105190
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  02110010

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.