Prese
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
Prese e accessori
Prese
G0300
G0300.110.001
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
Tronchetto Stahlwille 40D 11 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Larghezza della chiave (mm)
11
Lunghezza (m)
23
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
11
Lunghezza (m)
23
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
9
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
20
Codice merceologico
Visualizza
Model
40 D 11
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0300.110.001
EAN
4018754000364
UBB
203122100712
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
01030011