text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 40D 10 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 18
Codice merceologico
Model 40 D 10
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ® acciaio ad alte prestazioni, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0300.100.001
EAN 4018754000357
UBB 203122100639
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01030010

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.