text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 40aSP GR. 7


Per viti Spline-Drive esterneMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 22.2
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 22.2
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 10
Codice merceologico
Model 40A SP 7 = 7/32
Type Spline-Drive Socket

Descrizione

Per viti Spline-Drive esterneMS-33787, MIL-W-8982HPQ® acciaio per impieghi gravosi, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0310.000.007
EAN 4018754109098
UBB 203122723869
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01011007

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.