text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 40aSP GR.10


Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 22.2
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 22.2
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 12
Codice merceologico
Model 40A SP 10 = 5/16
Type Spline-Drive Socket

Descrizione

Per viti esterne Spline-DriveMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0310.000.010
EAN 4018754109128
UBB 203122724107
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01011010

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.