text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 40aLSP GR. 8


Per viti esterne Spline-Drive lunghe, forate in profonditàMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 50.8
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 50.8
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 8
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 24
Codice merceologico
Model 40AL SP 8 = 1/4
Type Spline-Drive Socket

Descrizione

Per viti esterne Spline-Drive lunghe, forate in profonditàMS-33787, acciaio per impieghi gravosi MIL-W-8982HPQ®, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0311.000.008
EAN 4018754109135
UBB 203122724289
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01021008

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.