text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Stahlwille 40 3,5 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 3.5
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 3.5
Lunghezza (m) 23
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 2.5
Testato VDE No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 8
Codice merceologico
Model 40 3,5
Type Socket

Descrizione

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ® , cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0301.035.001
EAN 4018754000128
UBB 203122326614
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  01010035

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.