text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Knipex 984722 22 mm


Bussola per viti esagonali Per viti a testa esagonale metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 22 mm - Ø del lato effettivo dellutensile d max: 34,5 mm - Attacco quadro: 1/2in

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 22
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 125
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 22
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 125
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Bussola per viti esagonali Per viti a testa esagonale metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 22 mm - Ø del lato effettivo dellutensile d max: 34,5 mm - Attacco quadro: 1/2in

Numeri di articolo

Numero articolo K1347.220.001
EAN 4003773020981
UBB 240122666565
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  98 47 22

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.