text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Knipex 984719 19 mm


Bussola per viti esagonali Per viti a testa esagonale metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 19 mm- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 30,7 mm- Attacco quadro: 1/2 pollice

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 19
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 100
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 19
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Testato VDE SÌ
marca Knipex
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico
Type Socket

Descrizione

Bussola per viti esagonali Per viti a testa esagonale metrica. Utensile base cromato. - Larghezza tra i piani S: 19 mm- Ø del lato effettivo dellutensile d max.: 30,7 mm- Attacco quadro: 1/2 pollice

Numeri di articolo

Numero articolo K1347.190.001
EAN 4003773020974
UBB 240122666490
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  98 47 19

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.