text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore VDE 19 30 mm


Con trasmissione quadrata secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, sporgenza dell'isolamento 16 - 18 mm, Grandezze 27, 30 e 32: il diametro d1 non è standardizzato, il diametro d1 per le dimensioni 27, 30 e 32 non è standardizzato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (m) 59
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 30
Lunghezza (m) 59
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Testato VDE SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 220
Codice merceologico
Model 19 30
Type VDE Socket

Descrizione

Con trasmissione quadrata secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, isolamento VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900, isolamento Check-Tool a due strati, sporgenza dell'isolamento 16 - 18 mm, Grandezze 27, 30 e 32: il diametro d1 non è standardizzato, il diametro d1 per le dimensioni 27, 30 e 32 non è standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G3105.300.001
EAN 4010886612378
UBB 203120581731
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6123750

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.