text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore D 19 L 1/2AF


Azionato a mano, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo vanadio, rettificato, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 77
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 77
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 16
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 95
Codice merceologico
Model D 19 L 1/2AF
Type Socket

Descrizione

Azionato a mano, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo vanadio, rettificato, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2233.127.001
EAN 4010886614136
UBB 240122067699
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6141300

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.