text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Gedore 8 mm

Numero articolo 6Y502317
Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 8
Lunghezza (m) 25
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 5
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 13
Codice merceologico
Model D 20 8
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadrato secondo DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco

Numeri di articolo

Numero articolo 6Y502317
EAN 4010886622575
UBB 500642493653
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6225750
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.