text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8790 HMB-7/16” x 29 mm


8790 HMB Zyklop 3/8", bussola, 7/16", x 29 mmLa bussola manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numero articolo
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11.11
Lunghezza (mm) 29
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 11.11
Lunghezza (mm) 29
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Larghezza della chiave (pollici) 7/16 di pollice
Per cacciavite a percussione No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 28
Codice merceologico
Type Zyklop Socket

Descrizione

8790 HMB Zyklop 3/8", bussola, 7/16", x 29 mmLa bussola manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione facile e veloce dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 81034.111.029
EAN 4013288120533
UBB 500511983107
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05003573001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.