Tools
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
Prese e accessori
Prese
L7057
L7057.240.001
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
Tronchetto Bahco 24 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Larghezza della chiave (mm)
24
Lunghezza (m)
82.6
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
24
Lunghezza (m)
82.6
Protezione di isolamento 1000 V
No
Doppio inserto esagonale
SÌ
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
18.3
Testato VDE
No
marca
Bahco
Weight per piece (g)
296
Codice merceologico
Visualizza
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Knurled shank for finger turning of free running fasteners.Not suitable for machine operation or power tools.Highly polished finish.High-performance alloy steel.Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile.Maximum load distribution and torque from the additional flank area.Standards: ISO 2725-1/1174-1 and DIN 3120
Numeri di articolo
Numero articolo
L7057.240.001
EAN
7314151098568
UBB
203122495906
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
7805DM-24