Attrezzi senza filo (cordless)
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Macchine ad impatto
8I800521
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
Trapano universale Bosch 18v-60-2ac
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8I800521
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
56
Altezza
232
Lunghezza (m)
165
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
1.3
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13-13
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Tensione nominale (V)
18
Larghezza
56
Altezza
232
Lunghezza (m)
165
Capacità della batteria (Ah)
2
Peso con pacco batterie (kg)
1.3
Distanza del mandrino di foratura (mm)
13-13
Diametro della punta in acciaio 2a marcia (mm)
13
Diametro della punta in acciaio 1a marcia (mm)
13
Diametro della foratura del legno 2a marcia (mm)
35
Diametro della foratura del legno 1a marcia (mm)
35
Coppia massima (Nm)
60
Impostazione della coppia (Nm)
24-47
Velocità di rotazione a vuoto 1a marcia (1/min)
0-500
Velocità di rotazione al minimo 2a marcia (1/min)
0-1900
Numero di batterie incluse
2
marca
Bosch
Codice merceologico
Visualizza
Model
UniversalDrill 18V-60
Type
Cordless Drill
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
8I800521
EAN
4053423230819
UBB
500583491146
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
06039D7002