text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano per calcestruzzo Milwaukee 5,5 x 150 mm

Numero articolo 4R545525
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 150
Diametro trapano (mm) 5.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 90
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle
Trapano a spirale
marca Milwaukee

Numeri di articolo

Numero articolo 4R545525
EAN 4002395333998
UBB 500513740935
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  4932367035
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.