text.skipToContent text.skipToNavigation

Trapano per calcestruzzo Milwaukee 14 x 600 mm

Artikelnummer 8L854363
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 550
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No

Specificaties

Lunghezza totale (mm) 600
Diametro trapano (mm) 14
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 550
Numero di lame di taglio 2
Adatto per acciaio inox No
Adatto per plastica No
Adatto per acciaio No
Adatto per calcestruzzo
Adatto per ceramica
Adatto per ghisa No
Adatto per legno No
Adatto per metalli non ferrosi No
Adatto per pietra No
Adatto per vetro No
Asse a innesto con estremità piatta No
Adatto per la barenatura No
Con canale di raffreddamento No
Adatto per piastrelle
Trapano a spirale
marca Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 8L854363
EAN 4002395371716
UBB 500513566868
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 4932352513
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.