text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta a bussola Gedore IN 19 (AF) 1/2 pollice esagonale AF 3/16 di pollice lunghezza 60 mm


Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese

Numero articolo
Diametro 22.5
Lunghezza (m) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 22
Dimensioni (mm) 22.5
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 22.5
Lunghezza (m) 60
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 22
Dimensioni (mm) 22.5
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 70
Codice merceologico
Type Screwdriver Bit Socket

Descrizione

Azionamento manuale, impugnatura zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, fosfatato al manganese

Numeri di articolo

Numero articolo G2235.047.001
EAN 4010886615478
UBB 240122045901
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6154710

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.