text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8100 SA 10 28 pezzi


8100 SA 10 Set di cricchetti in metallo Zyklop con quadro passante, 1/4", drive, imperiale, 28 pezzi 1x 8003 A Cricchetto in metallo Zyklop con quadro passante e 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Punte TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Punte Z: 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm, 1/4",x25 mmSistemazione del set incredibilmente compatta con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set di cricchetti completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 4S222693
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 28
Dimensione del collegamento (mm) 6.35
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
marca Wera
Weight per piece (g) 678
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

8100 SA 10 Set di cricchetti in metallo Zyklop con quadro passante, 1/4", drive, imperiale, 28 pezzi 1x 8003 A Cricchetto in metallo Zyklop con quadro passante e 1/4", drive: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", socket: 3/16",x23 mm, 7/32",x23 mm, 1/4",x23 mm, 9/32",x23 mm, 5/16",x23 mm, 11/32",x23 mm, 3/8",x23 mm, 7/16",x23 mm, 1/2",x23 mm 1x 8794 LA Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Prolunga Zyklop a oscillazione, 1/4",: 1/4" x 56 mm 1x 8784 A1 Adattatore per bit Zyklop, 1/4": 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Bit Z: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Punte Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Punte TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Punte Z: 5/32",x25 mm, 3/16",x25 mm, 7/32",x25 mm, 1/4",x25 mmSistemazione del set incredibilmente compatta con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set di cricchetti completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 4S222693
EAN 4013288173904
UBB 500643578874
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05004020001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.