text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppia chiave aperta MOTOR 10 4 x 5 mm lunghezza 100 mm cromata


Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resiliente e allo stesso tempo molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce della chiave impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, adatta alla pelle, senza angoli e spigoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoConformemente alle norme DIN 3110 e ISO 10102

Numero articolo
Lunghezza (m) 100
Chiave grande (mm) 5
Dimensione chiave piccola (mm) 4
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 100
Chiave grande (mm) 5
Dimensione chiave piccola (mm) 4
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 12
Codice merceologico
Type Open End Wrench

Descrizione

Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resiliente e allo stesso tempo molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce della chiave impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, adatta alla pelle, senza angoli e spigoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoConformemente alle norme DIN 3110 e ISO 10102

Numeri di articolo

Numero articolo G0220.004.005
EAN 4018754017690
UBB 203120162474
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40030405

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.